Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264262
EAN/GTIN:
     4057221734449
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 16x20x1 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
12
s:
8
d:
16
l:
20 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,606*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8132*
€ 8,10771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4132*
€ 7,63171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3395*
€ 5,16401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1895*
€ 4,98551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6688*
€ 4,36587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,196*
€ 3,80324
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,606*
€ 3,10114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.