Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M20x1,5x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M20x1,5x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M20x1,5x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M20x1,5x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M20x1,5x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M20x1,5x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264264
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     264264
EAN/GTIN:
     4057221734487
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 20x25x1,5 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
15
s:
10
d:
20
l:
25 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
25 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,6472*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6472*
€ 4,34017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,842*
€ 2,19198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,403*
€ 1,66957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1722*
€ 1,39492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1422*
€ 1,35922
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9322*
€ 1,10932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.