Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 913 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264292
EAN/GTIN:
     4055248110390
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 4x4 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
2,5
s:
2
d:
4
l:
4 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
4 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00609*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96488*
€ 2,33821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62866*
€ 1,93811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03352*
€ 0,03989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01673*
€ 0,01991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01329*
€ 0,01582
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00862*
€ 0,01026
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00609*
€ 0,00725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.