Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 913 Gewindestifte M5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264306
EAN/GTIN:
     4057221735736
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 5x4 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
3,5
s:
2,5
d:
5
l:
4
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
4 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0159*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1052*
€ 2,50519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7524*
€ 2,08536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.