Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264317
EAN/GTIN:
     4057221736139
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 5x35 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
3,5
s:
2,5
d:
5
l:
35 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.