Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 5x45, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 5x45, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 5x45, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 5x45, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 5x45, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 5x45, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-264473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264473
EAN/GTIN:
     4057221745520
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 5x45 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,52
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
45
dp:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7326*
€ 3,25179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2856*
€ 2,71986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.