Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 913 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 913 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 913 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264572
EAN/GTIN:
     4057221747272
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 4x10 A4, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,07
dp:
2,5
s:
2
d:
4
l:
10 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0282*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2371*
€ 2,66215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.