Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264791
EAN/GTIN:
     4057221752436
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 24x30 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
18
Antriebsgröße:
12
Werkstoffart:
Stahl
s:
12
d:
24
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
30 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,905*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,415*
€ 133,77385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,215*
€ 131,15585
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,785*
€ 109,22415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,785*
€ 106,84415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,075*
€ 104,80925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,905*
€ 87,94695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.