Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264801
EAN/GTIN:
     4057221749030
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 3x4 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
4 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
dt:
2
Werkstoffart:
Stahl
s:
1,5
d:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.