Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264827
EAN/GTIN:
     4055248110963
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 5x30 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
3,5
Werkstoffart:
Stahl
s:
2,5
d:
5
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.