Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264830
EAN/GTIN:
     4055248110994
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x8 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dt:
4
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
l:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2668*
€ 2,69749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.