Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264838
EAN/GTIN:
     4057221750234
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x40 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dt:
4
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
l:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.