Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264848
EAN/GTIN:
     4057221750531
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x40 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
5,5
Werkstoffart:
Stahl
s:
4
d:
8
l:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2246*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5056*
€ 4,17166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3046*
€ 0,36247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2746*
€ 0,32677
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.