Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264867
EAN/GTIN:
     4057221751095
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 12x30 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
8,5
Werkstoffart:
Stahl
s:
6
d:
12
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,95*
€ 39,2105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.