Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264876
EAN/GTIN:
     4057221751361
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 16x35 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dt:
12
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
16
l:
35 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,90*
€ 93,891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,26*
€ 91,9394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,20*
€ 88,298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,10*
€ 71,519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,24*
€ 70,4956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,74*
€ 60,3806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.