Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M2x2, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M2x2, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x2, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x2, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x2, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x2, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264891
EAN/GTIN:
     4057221757165
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 2x2 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,00
Antrieb:
Innensechskant
s:
0,9
d:
2
l:
2
dt:
1
Normart:
DIN
Gewinde:
M 2
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
2 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0678*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5962*
€ 3,08948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.