Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M4x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M4x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264918
EAN/GTIN:
     4057221757486
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 4x30 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,19
Antrieb:
Innensechskant
s:
2
d:
4
l:
30 mm
dt:
2,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,088*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7513*
€ 3,27405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2924*
€ 2,72796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.