Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x45, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264938
EAN/GTIN:
     4057221757516
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x45 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,75
Antrieb:
Innensechskant
s:
3
d:
6
l:
45 mm
dt:
4
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,24*
€ 60,9756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,50*
€ 60,095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,41*
€ 56,4179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,28*
€ 55,0732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,50*
€ 54,145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.