Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264974
EAN/GTIN:
     4057221759183
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 3x5 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,02
dt:
2
s:
1,5
d:
3
l:
5 mm
Antriebsgröße:
1,5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,94*
€ 51,0986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,29*
€ 47,9451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,11*
€ 46,5409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.