Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264985
EAN/GTIN:
     4057221759404
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 4x20 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,14
dt:
2,5
s:
2
d:
4
l:
20 mm
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0661*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5852*
€ 3,07639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.