Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264989
EAN/GTIN:
     4057221759480
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 5x10 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,10
dt:
3,5
s:
2,5
d:
5
l:
10 mm
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2989*
€ 2,73569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.