Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265002
EAN/GTIN:
     4057221759749
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x30 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,49
dt:
4
s:
3
d:
6
l:
30 mm
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0905*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7703*
€ 3,29666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3081*
€ 2,74664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.