Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265003
EAN/GTIN:
     4057221759763
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x35 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,58
dt:
4
s:
3
d:
6
l:
35 mm
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.