Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265004
EAN/GTIN:
     4057221759787
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x40 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,67
dt:
4
s:
3
d:
6
l:
40 mm
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,05*
€ 41,7095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.