Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265006
EAN/GTIN:
     4057221759824
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x50 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,84
dt:
4
s:
3
d:
6
l:
50 mm
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7148*
€ 3,23061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.