Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265007
EAN/GTIN:
     4057221759848
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x8 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
s:
4
d:
8
l:
8 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,20
dt:
5,5
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,184*
€ 2,59896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8079*
€ 2,1514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.