Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265015
EAN/GTIN:
     4057221759978
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x40 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,19
dt:
5,5
s:
4
d:
8
l:
40 mm
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,96*
€ 82,0624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,79*
€ 78,2901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,88*
€ 76,0172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,74*
€ 63,9506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.