Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265019
EAN/GTIN:
     4057221760004
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 10x10 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,34
dt:
7
s:
5
d:
10
l:
10 mm
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1192*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7266*
€ 3,24465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2806*
€ 2,71391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.