Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265021
EAN/GTIN:
     4057221760042
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 10x16 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
s:
5
d:
10
l:
16 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,64
dt:
7
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,189*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1186*
€ 3,71113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3157*
€ 0,37568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.