Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265034
EAN/GTIN:
     4057221760189
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 12x30 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
8,5
s:
6
d:
12
l:
30 mm
Gewicht per 100 in kg:
1,89
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,05*
€ 64,3195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,95*
€ 57,0605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.