Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265174
EAN/GTIN:
     4057221764361
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 24x30 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
18
Antriebsgröße:
12
Werkstoffart:
Stahl
s:
12
d:
24
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
30 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3778*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4159*
€ 5,25492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6552*
€ 3,15969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5152*
€ 2,99309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4452*
€ 2,90979
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1726*
€ 2,58539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7778*
€ 2,11558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7278*
€ 2,05608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3778*
€ 1,63958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.