Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M24x45, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M24x45, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x45, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x45, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x45, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x45, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265177
EAN/GTIN:
     4057221764453
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 24x45 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
18
Antriebsgröße:
12
Werkstoffart:
Stahl
s:
12
d:
24
l:
45
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
45 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,8525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,7125*
€ 62,72788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,2225*
€ 60,95478
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,6525*
€ 50,75648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,0425*
€ 48,84058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,9325*
€ 47,51968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,2425*
€ 46,69858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,8525*
€ 39,09448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.