Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M24x90, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M24x90, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x90, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x90, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x90, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
DIN 915 Gewindestifte M24x90, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265182
EAN/GTIN:
     4057221764606
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 24x90 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
18
Antriebsgröße:
12
Werkstoffart:
Stahl
s:
12
d:
24
l:
90
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
90 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2904*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3758*
€ 9,9672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,8563*
€ 8,159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5663*
€ 7,8139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2963*
€ 7,4926
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,0244*
€ 5,97904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8544*
€ 5,77674
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2004*
€ 4,99848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1104*
€ 4,89138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2904*
€ 3,91558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.