Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M4x4, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265190
EAN/GTIN:
     4057221761193
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 4x4 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
2,5
s:
2
d:
4
l:
4 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
4 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,013*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1051*
€ 2,50507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7461*
€ 2,07786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.