Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265203
EAN/GTIN:
     4057221761711
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 5x10 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
5
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
dp:
3,5
Werkstoffart:
Stahl
s:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2529*
€ 2,68095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8714*
€ 2,22697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.