Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M8x12, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M8x12, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M8x12, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M8x12, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M8x12, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M8x12, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265223
EAN/GTIN:
     4057221762459
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 8x12 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
5,5
Werkstoffart:
Stahl
s:
4
d:
8
l:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0388*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3853*
€ 2,83851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.