Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265258
EAN/GTIN:
     4057221763388
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 16x30 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
16
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
dp:
12
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
915
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, 915-16-30-45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6015*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7866*
€ 6,88605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2466*
€ 6,24345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9263*
€ 1,1023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7815*
€ 0,92999
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7615*
€ 0,90619
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6015*
€ 0,71579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.