Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 145 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 145 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 145 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 145 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 145 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 20 x 145 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-2653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2653
EAN/GTIN:
     4057221167544
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m20
din en 14399-4
EN 14399 20x145 10 / 10.9, feuerverzinkt, HV-Schrauben Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindunge -P-
Weitere Informationen:
Typ:
P
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
s:
32
d:
20
l:
145 mm
b:
33
k:
13
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
32
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
145 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
14399-4
Weitere Suchbegriffe: 14399-20-145-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,297*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,1599*
€ 14,47028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8999*
€ 14,16088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1624*
€ 10,90326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8857*
€ 9,38398
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,867*
€ 8,17173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,757*
€ 8,04083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,297*
€ 6,30343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.