Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265397
EAN/GTIN:
     4057221772083
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 10x50 A4, blank Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
2,22
dp:
7
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
5
d:
10
l:
50 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,49*
€ 69,6031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,70*
€ 68,663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,23*
€ 52,6337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.