Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M2x2,5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M2x2,5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M2x2,5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M2x2,5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M2x2,5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M2x2,5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265428
EAN/GTIN:
     4057221777330
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 2x2,5 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dv:
1
Antriebsgröße:
0,9
Werkstoffart:
Stahl
s:
0,9
d:
2
l:
2,5
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
2,5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.