Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265723
EAN/GTIN:
     4057221774186
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 16x30x1,5 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dv:
10
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
16
l:
30 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,39*
€ 184,9141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,58*
€ 181,5702
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 127,03*
€ 151,1657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,32*
€ 147,9408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,22*
€ 146,6318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,71*
€ 123,4149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.