Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265728
EAN/GTIN:
     4057221781689
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 2x5 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,01
dv:
1
Antriebsgröße:
0,9
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
0,9
d:
2
l:
5
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.