Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M2x6, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M2x6, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M2x6, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M2x6, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M2x6, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265729
EAN/GTIN:
     4057221781719
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 2x6 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,01
dv:
1
Antriebsgröße:
0,9
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
0,9
d:
2
l:
6
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.