Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M2,5x4, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M2,5x4, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M2,5x4, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M2,5x4, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M2,5x4, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265731
EAN/GTIN:
     4057221781771
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 2,5x4 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,01
dv:
1,2
Antriebsgröße:
1,3
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
1,3
d:
2,5
l:
4
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2,5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0371*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3332*
€ 2,77651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.