Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265810
EAN/GTIN:
     4057221783836
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 16x30 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
16
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht per 100 in kg:
3,40
dv:
10
Antriebsgröße:
8
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6367*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9978*
€ 1,18738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6367*
€ 0,75767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.