Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
DIN 916 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
DIN 916 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
DIN 916 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265893
EAN/GTIN:
     4055248111328
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 16x20 A4, blank Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dv:
10
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
16
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht per 100 in kg:
2,09
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4075*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6592*
€ 5,54445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.