Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
DIN 916 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
DIN 916 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
DIN 916 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265895
EAN/GTIN:
     4057221787407
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 16x30 A4, blank Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
3,40
dv:
10
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
16
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,176*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,289*
€ 17,00391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,949*
€ 16,59931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,576*
€ 11,39544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,396*
€ 11,18124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,986*
€ 10,69334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,176*
€ 8,53944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.