Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 Vierkantmuttern, niedrige Form, M 4, 04 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562 Vierkantmuttern, niedrige Form, M 4, 04 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 562 Vierkantmuttern, niedrige Form, M 4, 04 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 562 Vierkantmuttern, niedrige Form, M 4, 04 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 562 Vierkantmuttern, niedrige Form, M 4, 04 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 562 Vierkantmuttern, niedrige Form, M 4, 04 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26590
EAN/GTIN:
     4057221974005
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562 04 Vierkantmuttern, niedrige Form, Produktklasse B - Abmessung: M 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außenvierkant
Schlüsselweite:
7
m:
2,2
d:
4
e:
8,9
s:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
04 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
2,2
Durchmesser:
4 mm
Norm:
562
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, m4 din 562-04, din 562 04, din 562, 562-4-04 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0228*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.