Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265929
EAN/GTIN:
     4057221974760
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 m20
din 917
DIN 917 20x1,5 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
30
t:
20,58
d:
20
h:
25
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Einschraubtiefe:
20,58
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
25
Durchmesser:
20 mm
Norm:
917
Weitere Suchbegriffe: edelstahl din917, 917-20-1,5-6 / 6 Au (Stahl - gedreht)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5876*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5032*
€ 8,92881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8332*
€ 8,13151
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2685*
€ 2,69952
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0876*
€ 2,48424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0376*
€ 2,42474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9776*
€ 2,35334
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5876*
€ 1,88924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.