Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern M 10, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern M 10, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 10, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 10, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 10, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 10, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 10, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 10, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26612
EAN/GTIN:
     4055248073404
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 10 C15/C15E, galv. verzinkt farblos Ringmuttern
Weitere Informationen:
Höchstbelastung für eine Ringmutter:
230 kg
Höchstbelastung für 2 Ringmuttern:
170 kg
Stärke Ring:
10 mm
Außendurchmesser Ring:
45 mm
Auflagendurchmesser:
25 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Innendurchmesser Ring:
25 mm
Gewinde (metrisch):
10 mm
Lastwerte:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Höhe:
45
Antrieb:
manuell
m:
10
k:
10
h:
45
d3:
45
d2:
25
d1:
10
d:
10 mm
d4:
25
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Oberfläche:
verzinkt
Außendurchmesser:
25
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Norm:
582
Weitere Suchbegriffe: din 582 m10, din 582, ringmutter din 582 stahl, 582-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6206*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,492*
€ 5,34548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,022*
€ 4,78618
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9922*
€ 1,18072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9722*
€ 1,15692
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8106*
€ 0,96461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7706*
€ 0,91701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6206*
€ 0,73851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.